Ángulo plano, DIN 875 250x165 mm, clase 1, acero

N.º do artigo: 916-226
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 875
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
Norma DIN 875
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 916-226
Número do fabricante 916-226
Número L L40010 8897
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Bordes endurecidos y rectificados.

Característica:

  • Observaciones: Acero
  • Precisión: Según la norma DIN 875
  • Tamaño / Dimensión: 0,293 X 0,195 X 0,043 M
  • Clase: 1
  • Longitud: 250x165
  • Sección transversal: 35x7