Juego de conos para pistola de soplado con conexión doble 6 piezas

N.º do artigo: 9040-4/6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 9040-4/6
EAN/GTIN 4000896263660
Número do fabricante 9040-4/6
Número L L60330 103568
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Limpieza con aire comprimido de tuberías y mangueras obstruidas o sucias, p. ej., tuberías de combustible, aire acondicionado y AdBlue®, tuberías hidráulicas, así como sistemas de lavado de parabrisas y refrigerantes

  • Sellado por soplado de conductos, orificios, etc.
  • Adaptable a la pistola de soplado 9040-4 y 9040LG-3/2
  • Desbloqueo de conectores de bobinas de encendido atascados (inflado con aire comprimido)
  • Desmontaje de bobinas de encendido de varilla, p. ej. en 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e- híbrido 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI Motores
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 → 8 ∙ Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ Escarabajo ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Rosca de conexión (exterior): 18″ PF 28
    (⌀ 9,728 mm / paso 0,907 mm)
  • Cantidad de herramientas: 6

Pistola de soplado de 2 vías 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3