Pantalón de trabajo uvex eco blanco 46

N.º do artigo: 8877506
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor weiß
Tamanho de confeção PT 46
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo 8877506
EAN/GTIN 4031101308708
Número do fabricante 8877506
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Pantalón
  • Modelo: 127 - Color: blanco
  • Nº de artículo: 88775
  • Material:
  • 100% algodón, aprox. 300 g/m
  • tejido de sarga
  • Pantalón de cintura cómoda con bolsillo de regla plegable
  • Cintura con 7 trabillas
  • Bragueta con botones
  • 2 bolsillos laterales con
  • hendidura
  • 1 bolsillo trasero
  • bolsillo para metro, derecho
  • Norma Oeko-Tex 100
  • Tamaños: 42-64, 90-110
  • Cuidado:
  • Lavable a 60°C, posibilidad de cloración,
  • No secar en secadora,
  • Planchar: II puntos, limpieza en seco: P
  • Sobreprecio para tallas grandes: a partir de la talla 56 o 106 + 10%.

Característica:

  • Pantalón
  • Modelo: 127 - Color: blanco
  • Nº de artículo: 88775
  • Material: 100% algodón, aprox. 300 g/m
  • tejido de sarga
  • Pantalón de cintura cómoda con bolsillo de regla plegable
  • Cintura con 7 trabillas
  • Bragueta con botones
  • 2 bolsillos laterales con abertura oblicua
  • 1 bolsillo trasero
  • bolsillo para metro, derecho
  • Norma Oeko-Tex 100
  • Tamaños: 42-64, 90-110
  • Cuidado: Lavable a 60°C, posibilidad de cloración, no secar en secadora, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, recargo por tallas grandes: a partir de la talla 56 o 106 + 10%.