uvex Chaqueta térmica Construction amarillo L

N.º do artigo: 8831011
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Cor gelb
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta impermeable

Identificação e classificação

Número do artigo 8831011
EAN/GTIN 4031101782195
Número do fabricante 8831011
Número L L01660 373
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Protección contra el agua con la mayor comodidad posible: eso es lo que ofrece la ropa impermeable de PU. Increíblemente elástico y resistente al desgarro: el material superligero para usar con viento y mal tiempo.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección contra la intemperie
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta impermeable
  • Color (filtro): amarillo
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: L