Juego de llaves de pines con mango en T hexagonal de 8 piezas.

N.º do artigo: 84TC.J8PB
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 84TC.J8PB
EAN/GTIN 3148518204477
Número do fabricante 84TC.J8PB
Número L L60130 10605
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Perfil de encaje en los 3 extremos
  • Cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,138

Material fornecido:

Llave de pasador en T-handle: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 10 - 6 - 8 - 5mm
  • 84TC.2: L [mm]: 125, L1 [mm]: 62.5, 6 bordes [mm]: 2,0
  • 84TC.2.5: L [mm]: 125, L1 [mm]: 62.5, 6 bordes [mm]: 2,5
  • 84TC.3: L [mm]: 150, L1 [mm]: 75.0, 6 bordes [mm]: 3,0
  • 84TC.4: L [mm]: 180, L1 [mm]: 90.0, 6 bordes [mm]: 4,0
  • 84TC.5: L [mm]: 210, L1 [mm]: 105.0, 6 bordes [mm]: 5,0
  • 84TC.6: L [mm]: 210, L1 [mm]: 105.0, 6 bordes [mm]: 6,0
  • 84TC.8: L [mm]: 250, L1 [mm]: 125.0, 6 bordes [mm]: 8,0
  • 84TC.10: L [mm]: 300, L1 [mm]: 150.0, 6 bordes [mm]: 10,0