T-markolatú Derékszög dugókulcs készlet 8 db.

Cikkszám: 84TC.J8PB
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 84TC.J8PB
EAN / GTIN 3148518204477
Gyártó száma 84TC.J8PB
L-szám L60130 10605
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Aljzatprofil a 3 végén
  • krómozott, a végek fényezettek

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 1,138

Tartalom:

T-fogantyús csapos kulcs: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 84TC.2: H [mm]: 125, L1 [mm]: 62,5, 6 élű [mm]: 2,0
  • 84TC.2.5: H [mm]: 125, L1 [mm]: 62,5, 6 élű [mm]: 2,5
  • 84TC.3: H [mm]: 150, L1 [mm]: 75,0, 6 élű [mm]: 3,0
  • 84TC.4: H [mm]: 180, L1 [mm]: 90,0, 6 élű [mm]: 4,0
  • 84TC.5: H [mm]: 210, L1 [mm]: 105,0, 6 élű [mm]: 5,0
  • 84TC.6: H [mm]: 210, L1 [mm]: 105,0, 6 élű [mm]: 6,0
  • 84TC.8: H [mm]: 250, L1 [mm]: 125,0, 6 élű [mm]: 8,0
  • 84TC.10: H [mm]: 300, L1 [mm]: 150,0, 6 élű [mm]: 10,0