Tornillos para ranuras en T

N.º do artigo: 80804
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Medida nominal das ranhuras 24 mm
Comprimento total 400 mm
Comprimento nominal do parafuso 400 mm
Tamanho da rosca M24
Com nível sim
Altura do nível 16 mm
Largura estreita 23,7 mm
Superfície com têmpera
Tipo de produto parafuso com ranhura
Material aço
Classe de resistência 8.8
Peso 1 410 g

Identificação e classificação

Número do artigo 80804
EAN/GTIN 4020772080808
Número do fabricante 80804
Número L L30120 224
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M24x24x400 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 23,7
  • An: 240
  • E: 40
  • K: 16
  • V: -
  • peso: 1410 g