{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Nominale groefmaat | 24 mm | |
| Lengte totaal | 400 mm | |
| Nominale schroeflengte | 400 mm | |
| Draadafmeting | M24 | |
| Met trede | ja | |
| Hoogte trap | 16 mm | |
| Smalle breedte | 23,7 mm | |
| Oppervlak | veredeld | |
| Producttype | groefbout | |
| Materiaal | staal | |
| Sterkteklasse | 8.8 | |
| Gewicht | 1.410 g |
| Artikelnummer | 80804 | |
| EAN/GTIN | 4020772080808 | |
| Nummer fabrikant | 80804 | |
| L-nummer | L30120 224 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |