Tornillos para ranuras en T

N.º do artigo: 80705
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante Schrauben für T-Nuten
Medida nominal das ranhuras 36 mm
Comprimento nominal do parafuso 200 mm
Tamanho da rosca M30
Superfície com têmpera
Tipo de produto parafuso com ranhura
Material aço
Classe de resistência 8.8
Peso 1 630 g

Identificação e classificação

Número do artigo 80705
EAN/GTIN 4020772080709
Número do fabricante 80705
Número L L30120 78
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M30x36x200
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 35,6
  • An: 135
  • E: 54
  • K: 22
  • V: -
  • peso: 1630 g