Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 80705
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
Denominación del fabricante Schrauben für T-Nuten

Identificación y clasificación

Número de artículo 80705
EAN / GTIN 4020772080709
Número del fabricante 80705
Número L L30120 78
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M30x36x200
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 35,6
  • An: 135
  • E: 54
  • K: 22
  • V: -
  • peso: 1630 g