Serra craneana universal sem broca de pontear, ⌀: 102

N.º do artigo: 788041 102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão impossível
  • Material de corte: HM

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão impossível
Material de corte HM
Número de arestas de corte Z 3
profundidade de corte máxima 60 mm
Utilização para Tubos de exaustão de ar e de drenagem da casa
Tipo de produto Serra craneana

Identificação e classificação

Número do artigo 788041 102
EAN/GTIN 4058546228798
Número do fabricante 4932464934
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Dentes de metal duro para uma vida útil mais longa, mesmo ao perfurar materiais densos. Espaços entre dentes amplos e profundos para remoção fácil do núcleo da broca. Geometria agressiva dos dentes para um avanço da broca até 10 vezes mais rápido em comparação com serras craneanas bimetal. Ideal para o uso na área de eletrónica e instalação.

Vantagem:

Para perfurar furos maiores e aberturas em vários materiais: Alvenaria, materiais de construção leves, plásticos e madeira. Não é adequada para uso em materiais duros como betão, granito, pedra natural e ladrilhos duros com uma dureza superior a 30 N/mm².

Nota:

Usar apenas em rotação (sem percussão).