Universalhålsåg utan centrumborr 102 mm

Article no.: 788041 102
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Skärmaterial: VHM

Produktinformasjon

Technical Data

Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
maximalt kapdjup 60 mm
används för Frånlufts- och avloppsrör
Produktslag Hålsåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 788041 102
EAN / GTIN 4058546228798
Manufacturer number 4932464934

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetalltänder för längre serviceliv, även för borrning i tjocka material. Breda och djupa spånutrymmen för enkel borttagning av borrkärnan. Aggressiv kuggeometri för upp till 10X snabbare borrning jämfört med bimetall-hålsågar. Idealisk att använda i elektroniska zoner eller installatörsområden.

Användningsdata:

För borrning av större hål och genombrott i olika material: Murverk, lätta byggmaterial, plast och trä. Inte avsedd för användning i hårda material som betong, granit, natursten och hårt tegel med en hårdhet på över 30 N/mm².

Anmärkning:

OBS! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
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
    borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen