Herramienta de desbloqueo KABELEX nº 1575N HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX contacto plano dimensión-D.2.8; 5,8 mm

N.º do artigo: 74620025
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta de tracción para cables

Identificação e classificação

Número do artigo 74620025
EAN/GTIN 4018754130696
Número do fabricante 74620025
Número L L60010 1788
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para contactos de clavija redonda soldados en el Ford
  • para receptáculos planos (montaje a través de la orejeta de la carcasa), por ejemplo, en Fiat, Mazda, Toyota

Característica:

  • Diámetro para la dimensión de contacto: 1,5 mm
  • Contactos planos para dimensión de contacto: 2,8; 5,8 mm
  • Peso: 15 g