Alicates para segmentos tamaño 2 para segmentos 80-120mm

N.º do artigo: 74152002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Índice peça individual
Tipo de produto alicate não especificado
Propriedades niquelado
Material Aço
Superfície niquelado(a)
Comprimento total 240 mm
Peso total 279 g

Identificação e classificação

Número do artigo 74152002
EAN/GTIN 4018754045334
Número do fabricante 74152002
Número L L60010 1703
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Para montar y desmontar segmentos
  • niquelado brillante

Característica:

  • para segmentos (mm): 80-120 mm
  • Tam.: 2
  • Altura mm (h): 20 mm
  • Longitud mm (L): 240 mm
  • Peso: 279 g