Pince à segments de piston taille 2 pour segments de piston 80-120mm

Réf.: 74152002
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques nickelé
Matériau Acier
Surface nickelage
Longueur totale L 240 mm
Poids total 279 g

Identification et classification

Référence article 74152002
EAN / GTIN 4018754045334
Réf. fabricant 74152002
Article hors catalogue L60010 1703
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour insérer et retirer les segments de piston
  • nickelé brillant

Caractéristique(s):

  • pour les segments de piston (mm): 80-120 mm
  • Réf.: 2
  • Hauteur mm (h): 20 mm
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 279 g