{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | PreciStrip | |
| comprimento total | 195 mm | |
| para secção transversal do cabo | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 728631 16 | |
| EAN/GTIN | 4003773085829 | |
| Número do fabricante | 12 52 195 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |