Rascador hueco triangular L.210mm

N.º do artigo: 72063101
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Rascador

Identificação e classificação

Número do artigo 72063101
EAN/GTIN 4018754278497
Número do fabricante 72063101
Número L L60010 6295
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Hoja de acero al cromo para herramientas
  • con mango de 3 componentes

Característica:

  • Altura mm (h): 34 mm
  • Longitud mm (L): 210 mm
  • Peso: 106 g
  • Anchura mm (b): 34 mm