Grattoir triangulaire creux L.210mm

Réf.: 72063101
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 72063101
EAN / GTIN 4018754278497
Réf. fabricant 72063101
Article hors catalogue L60010 6295
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • lame en acier à outils allié au chrome
  • avec poignée à 3 composants

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 34 mm
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • Poids: 106 g
  • Largeur mm (b): 34 mm
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
Connectez-vous