3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL, 152 mm x 6.35 mm x 25.4 mm, 2S Fine

N.º do artigo: 7100256511
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 8 Peça
  • Passos da encomenda: 8 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Muela compacta

Identificação e classificação

Número do artigo 7100256511
EAN/GTIN 50048011185977
Número do fabricante 7100256511
Número L L51710 1613
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use la categoría Unitized Scotch-Brite™ EXL para obtener un filo limpio sin acumulación de metal por arrastre y reducir la necesidad de preparación y limpieza adicionales. Nuestras ruedas están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo en una amoladora, lo que minimiza la acumulación de calor durante la operación. Esto hace que su uso resulte ideal para materiales termosensibles. Están rellenas de minerales abrasivos para suavizar con rapidez los bordes de metales, plásticos y composites. Disponibles en óxido de aluminio de granos fino, intermedio, duro y extraduro, y en carburo de silicio de granos muy fino y fino. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Vantagem:

  • El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
  • El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
  • Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
  • Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.

Recomendação:

  • Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.