3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030597, Classic, rojo, visera estándar, 70 mm, personalizado

N.º do artigo: 7100231448
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 60 Peça
  • Passos da encomenda: 60 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Identificação e classificação

Número do artigo 7100231448
EAN/GTIN 04054596833005
Número do fabricante 7100231448
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Obtenga protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1 en una amplia gama de estilos muy cómodos, con la gorra de protección 3M™ First Base™ 3. Todas las gorras de protección tienen una carcasa de ABS patentada con un diseño ergonómico que aporta más comodidad, al tiempo que protege al portador contra impactos leves con objetos fijos. El diseño ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza. Está disponible en varios estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera para satisfacer las necesidades de los trabajadores en una gran variedad de entornos. Para la mayoría de las gorras de protección de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado.

Vantagem:

  • Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
  • Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
  • El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
  • Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
  • Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

Recomendação:

  • Industria ligera y fabricación en general