3M™ Cubitron™ II Disco de láminas 967A

N.º do artigo: 7100030880
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Identificação e classificação

Número do artigo 7100030880
EAN/GTIN 05902658081132
Número do fabricante 7100030880
Número L L51710 1305
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Use el disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II para mejorar sus tasas de corte y conseguir desbaste y homogeneización en un único paso gracias a su diseño de láminas flexibles. Nuestros discos de láminas incluyen grano PSG 3M que proporciona una tasa de corte excepcionalmente elevada a baja presión. Este grano adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Gracias a esto, los operarios pueden finalizar tareas exigentes, como desbaste de soldaduras, eliminación de óxido, desbaste de bordes, homogeneización y desbarbado, con menos fatiga. El potenciador de lijado de los discos, activado por calor, los convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Este potenciador mantiene el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Cuenta con un resistente soporte de diseño único, de peso Y y poliéster-algodón, que presenta un desgaste uniforme y controlado, sin que la superficie quede roma o lisa prematuramente. Esto permite a los operarios obtener más resultados con un único disco. Los discos de láminas son discos de desbaste tridimensionales, formados por varias capas superpuestas de láminas con refuerzo de fibra y revestimiento abrasivo que salen de un cabezal central. A medida que las capas superpuestas de láminas se van desgastando, van continuamente dejando al descubierto mineral abrasivo fresco para un corte rápido e uniforme, a la vez que la amortiguación de las láminas crea un acabado suave. En condiciones normales, nuestros discos de láminas generarán un acabado un grado más fino que el acabado de un disco de fibra del mismo grano de cualquier otro fabricante. Este diseño de capas superpuestas permite cargar más material abrasivo en la superficie de corte, lo que los hace más duraderos que los discos convencionales. Por este motivo, nuestros discos mejoran considerablemente la productividad en trabajos de desbaste. Estos discos ejecutan dos tareas en una: desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra. Son una solución útil que ahorra tiempo y dinero en numerosas aplicaciones, especialmente en aquellas en las que son importantes el acabado final y evitar marcas excesivas. Nuestros discos de láminas funcionan en amoladoras de ángulo recto.

Vantagem:

  • Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M
  • La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor
  • Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra
  • El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta
  • El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Recomendação:

  • Se utiliza para pulir soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, pulido y pulido de bordes