Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Incolora, 50 mm x 50 m, 0.15 mm, Código barras

N.º do artigo: 7000062459
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000062459
EAN/GTIN 04046719762620
Número do fabricante 7000062459
Número L L01310 432
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Cinta extraordinaria para aplicaciones extraordinarias
Diseñada como una cinta adhesiva especial de embalaje de alto rendimiento, la cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 combina un duradero reverso de polipropileno reforzado con una trama bidireccional de fibra de vidrio y un adhesivo de resina de goma sintética. Nuestra cinta de altas prestaciones ha sido diseñada especialmente para ofrecer una excelente adhesión en una gran variedad de superficies, como el metal, el plástico y el aglomerado. Su sistema adhesivo de goma sintética de varias capas impide la delaminación y, a la vez, impide el desgarro de la cinta adhesiva. La cinta de filamento bidireccional Scotch 8959 es una elección ideal para el refuerzo de cajas de gran resistencia, el sellado de alta eficacia, el envío postal, la creación de empalmes y el paletizado.

Creada para resistir
La cinta de filamento bidireccional Scotch 8959 está reforzada con fibras de vidrio continuas tanto en dirección transversal como longitudinal junto con un reverso de polipropileno con orientación biaxial. El adhesivo de goma sintética de varias capas impide que la fibra de vidrio se delamine del reverso. Al ser traslúcida, es posible leer marcas, códigos y otras indicaciones a través de la cinta.

Infinidad de usos
Use cinta flejadora con fibra de vidrio cuando necesite la máxima resistencia. Resulta ideal para asegurar cargas y sellar paquetes para su manipulación y envío. En el sector industrial y comercial es utilizada tanto por fabricantes como por distribuidores de alimentos y bebidas, artículos deportivos, tuberías, artículos metálicos, piezas de automoción y mobiliario. Entre su aplicaciones se incluye el cerrado y sellado de cajas, el embalaje, la sujeción, la fijación y el agrupamiento en general. Se aplica con un dispensador portátil o un dispensador fijo de longitud predefinida.

Vantagem:

  • Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
  • Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
  • Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional
  • Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos

Recomendação:

  • Agrupamiento de productos de peso medio
  • Cierre de cajas pesadas
  • Empalme de malla cruzada
  • Fleje
  • Sellado y paletizado