3M™ S-953 Almohadilla de confort para capuchas de gama alta.

N.º do artigo: 7000042684
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Identificação e classificação

Número do artigo 7000042684
EAN/GTIN 04046719252510
Número do fabricante 7000042684
Número L L01140 144
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La almohadilla de confort 3M™ Versaflo™ S953 para montaje en cabeza de primera calidad es un accesorio para el sistema de protección respiratoria 3M™ Versaflo™ Serie S (S600, S700 y S800).

Vantagem:

  • Almohadilla de confort para arnés de cabeza de gama alta 3M™ Versaflo™ S-950.
  • La almohadilla envuelve el arnés de la cabeza para crear un ajuste más cómodo y absorber el sudor.
  • Para su uso con el arnés de cabeza de gama alta 3M™ Versaflo™ Serie S S-950