Filtro de succión de agua

N.º do artigo: 6.414-956.0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 6.414-956.0
EAN/GTIN 4039784437586
Número do fabricante 6.414-956.0
Número L L00950 205578
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Para aspiración de estanques, tanques de almacenamiento o similares, carcasa de filtro de poliamida, pantalla de acero inoxidable, tamaño de malla 800 μm, conexión 3/4″ y 1″, sin válvula de retención

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Conexión de agua (pulgadas): ¿3/4? ¿1?

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a