MarSurf M 310 Set incl printer 5 µm

N.º do artigo: 6910268
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Instrumento de medición de contornos

Identificação e classificação

Número do artigo 6910268
EAN/GTIN 4059192064594
Número do fabricante 6910268
Número L L40080 110982
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

MarSurf M 310 SET CON IMPRESORA - 5 µm compuesto de: - Unidad base MarSurf M 310 - Unidad de alimentación (extraíble) - 1 sonda estándar PHT6-350, punta de sonda estandarizada de 5 µm - Batería recargable integrada - Raunormal, integrado en la carcasa (extraíble) incl. Certificado de calibración Mahr - Protector de sonda (soporte de prisma) - Protector de sonda con prisma de fijación - Ajuste de altura (integrado) - Cargador / 3 adaptadores de red - Manual de instrucciones - Maletín de transporte con bandolera - Cable USB - Prisma de mano con ajuste de altura (par) - Cable de prolongación a la unidad de alimentación (longitud 1,2 m) - Impresora Bluetooth con lápiz USB Bluetooth y 1 rollo de papel

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados