{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 1 600 mm | |
| Largura | 794 mm | |
| Altura | 2 010 mm | |
| Capacidade de carga | 1 000 kg | |
| Faixa de elevação mín. | 88 mm | |
| Área máx. de elevação | 1 500 mm | |
| Comprimento do garfo | 1 150 mm | |
| Largura do garfo | 160 mm | |
| Largura viável | 540 mm | |
| Área de aplicação | interior | |
| Tipo de rodas | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Travão de imobilização, Rodas orientáveis | sim | |
| Número de rolos, Rodas orientáveis | 2 un. | |
| Número de rolos, roda fixa | 2 un. | |
| Número de rodas/rolos | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 150 mm; 80 mm | |
| Largura da roda/rolo | 40 mm; 70 mm | |
| Material da roda/rolo | Nylon; Poliuretano (PU) | |
| Tipo de produto | empilhador | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 6856 | |
| EAN/GTIN | 4017976068565 | |
| Número do fabricante | 6856 | |
| Número L | L90070 14 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |