Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 100 x 6 x 20 mm 6 - 6

N.º do artigo: 679938
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Plato lijador

Identificação e classificação

Número do artigo 679938
EAN/GTIN 9003176799380
Número do fabricante 679938
Número L L50140 862
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con este disco de diamante puede rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de corte. Juegos de discos de desbaste para el mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D64 - D46. Importante: Solo debe utilizarse en el rectificado profundo. Una perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil y una precisión de perfil enormemente elevadas.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño de grano: 54
  • Especificación : 6 - 6
  • Dimensiones (D x T x H): 100 x 6 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Metal duro

Vantagem:

  • Mejor calidad de corte
  • Durabilidad muy alta
  • Alta retención de filo

Vantagem:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y del metal, así como de diversas cuchillas de corte.