CNC tool grinding with metal-bonded diamond for wet grinding 100 x 6 x 20 mm 6 - 6

Réf.: 679938
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 679938
EAN / GTIN 9003176799380
Réf. fabricant 679938
Article hors catalogue L50140 862
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec ce disque diamanté, vous pouvez meuler tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et des métaux ainsi que divers couteaux de cisaillement. Jeux de meules pour l’usinage complet dans la plage de granulométrie diamantée D64 - D46. Important: Il ne doit être utilisé que pour la rectification en profondeur. Une parfaite adéquation entre la granulométrie, la concentration et le liant permet d’obtenir une durée de vie et une précision de profil extrêmement élevées.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1A1
  • Granulométrie: 54
  • Spécification : 6 - 6
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 6 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Carbure

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe.
  • Très longue durée de vie
  • Bonne tenue des arêtes

Utilisation:

  • Pour la rectification de tous les outils d’usinage en carbure pour l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaille.