Llave de boca de 17 mm

N.º do artigo: 6670210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 6670210
EAN/GTIN 4010886667026
Número do fabricante 6670210
Número L L60160 3669
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 10
  • Ø agujero [mm]: 11 mm
  • Ranura Ø 1: 10,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 10,5
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 16,8 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no