{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
| Largura b | 28,9 mm | |
| Altura h | 13,2 mm | |
| Tamanho da chave | 18 mm | |
| Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
| Haste de encaixar | 9×12 mm | |
| Ferramenta com função de roquete | não | |
| Tipo de produto | Ferramenta de encaixe tipo chave poligonal |
| Número do artigo | 657892 1-18 | |
| EAN/GTIN | 4062406278045 | |
| Número do fabricante | 657892 1-18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |