{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
| Širina b | 28,9 mm | |
| Visina h | 13,2 mm | |
| Širina ključa | 18 mm | |
| osni razmak S | 17,5 mm | |
| Utična drška | 9×12 mm | |
| Alat s funkcijom račne | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
| Broj artikla | 657892 1-18 | |
| EAN / GTIN | 4062406278045 | |
| Broj proizvođača | 657892 1-18 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |