Cabeça de roquete 1 polegada com pega

N.º do artigo: 647600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1 polegada
Norma DIN 3122
comprimento total 817 mm
Número de dentes 36
Ângulo de trabalho 10 grau
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado
Tipo de produto Roquete

Identificação e classificação

Número do artigo 647600
EAN/GTIN 2050001016249

Descrição

Versão:

Alternável para engrenagens do lado direito e do lado esquerdo (36 dentes); alavanca e cabeça de roquete divididos. As peças de desgaste são intercambiáveis (conjunto de peças sobressalentes n.º 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Indicado para:

Tomadas manuais.