Llave para tubos

N.º do artigo: 6437770
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 6437770
EAN/GTIN 4010886643778
Número do fabricante 6437770
Número L L60160 1309
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Ejecución especialmente maciza para esfuerzos elevados
Cabeza angular de 85 °
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Anchura total [mm]: 120 mm
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 760 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 4
  • Ø del tubo [mm]: 130 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 130 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados