900HK0,3 HTB Knoop ISO 4545-3, con certificado Dakks 30x30x6mm acero

N.º do artigo: 63ETB1209
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Placa comparativa de dureza

Identificação e classificação

Número do artigo 63ETB1209
Número do fabricante 63ETB1209
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: El impulso para la seguridad de su proceso. La verificación diaria, realizada por el usuario, está descrita en las normas de ensayo de dureza correspondientes y contribuye significativamente a los procesos de gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza, se examinan mediante muescas en el material de referencia de dureza. Esta inspección periódica de la máquina por medio de materiales de referencia de dureza debe llevarse a cabo inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la seguridad del proceso, ya que los cambios de valores debidos a daños o a un mal funcionamiento pueden detectarse fácilmente. Además, la repetibilidad de los resultados de la máquina de ensayo de dureza también se puede comprobar con los materiales de referencia de dureza. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de prueba de dureza) en diferentes materiales con niveles de dureza que van desde 200. hasta 2100HK. para adaptarse perfectamente a su procedimiento de gestión de calidad. La tolerancia para el valor nominal de los bloques de prueba de dureza de acero y aluminio es de . ± 25HK. (No se aplica a los materiales de carburo) Para los materiales de referencia de carburo, el valor real calibrado puede ser significativamente mayor. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de alta gama Made in Germany - Calibración DAkkS independiente según DIN EN ISO. . 4545. y/o ASTM. . E92. en un laboratorio acreditado Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio frente a los bloques de ensayo triangulares o redondos Corto plazo de entrega MPE ″Máximo Error Permisible″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de carburo) - Toda la información relevante de un vistazo. Si las longitudes diagonales están fuera del límite de 20µm. de la norma ISO 4545. el material de referencia se suministra exclusivamente con certificados de calibración ASTM E92. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un mismo material de referencia (No se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla láser en la superficie para un espaciado de indentación preciso. Calibración alternativa acreditada por ASTM. Doble calibración según las normas ISO. y ASTM. Una tolerancia más estricta de ± 15HK. para el valor nominal (No se aplica a los materiales de carburo). Comparación de los tamaños de superficie para la evaluación de la relación precio-rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • dimensiones: 30 x 30 x 6 mm
  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Cuerpo de penetración: Pirámide de diamantes
  • Material: Acero
  • Superficie: 900 mm²
  • Gama de productos: HV-120
  • Gama de productos: HM-210
  • Gama de productos: HM-220
  • Fuerza de ensayo kgf: 0,3
  • Fuerza de ensayo N: 2,942
  • Escala 1: HK0,3
  • Estándar: ISO 4545-3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a