Chave de caixa com ponta para Torx®, 1/4 polegada curta, Perfil Torx®: TX8

N.º do artigo: 631809 TX8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX8
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Medida do perfil A 2,3 mm
⌀ no lado de acionamento 12,5 mm
Comprimento 36 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631809 TX8
EAN/GTIN 4062406265335
Número do fabricante 631809 TX8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.