Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid TX8

Cikkszám: 631809 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX8
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 2,3 mm
⌀ a meghajtott oldalon 12,5 mm
Hossz 36 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631809 TX8
EAN / GTIN 4062406265335

Leírás

Kivitel:

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.
Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz