{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil Torx® | TX40 | |
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
| Medida do perfil A | 6,6 mm | |
| ⌀ no lado de acionamento | 11 mm | |
| Comprimento | 25 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 631805 TX40 | |
| EAN/GTIN | 4045197559913 | |
| Número do fabricante | 631805 TX40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |