{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
| para parafusos de ⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
| ⌀ no lado de acionamento | 11 mm | |
| Comprimento | 25 mm | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 631625 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197559753 | |
| Número do fabricante | 631625 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |