Hoja para sierras de cinta 2230x6x0,65 mm A4

N.º do artigo: 630850000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Identificação e classificação

Número do artigo 630850000
EAN/GTIN 4007430422545
Número do fabricante 630850000
Número L L01760 232
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil
  • Hoja para sierra de cinta adecuada para: Bs 0633 grosor de la hoja para sierra de cinta: 0,5 mm

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / Bs 0633
  • Dimensiones: 2230 x 6 x 0,65 mm
  • Idoneidad del material: Para cortes largos y rectos / para cortes de arco con un radio mayor / madera / materiales similares a la madera / plásticos
  • paso de dientes: A4 diente helicoidal