Chave de pinos ajustável reto, ⌀ nominal do pino: 1,5mm

N.º do artigo: 628600 1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal do pino (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 758
Modelo forma reta
Diâmetro exterior, para parafusos de dois orifícios (Spanner/Snake-Eye) 1,5 mm
Tipo de produto chave de pinos
Material aço especial/liga especial
Superfície com brunimento; com retificação
Comprimento total L 115 mm
Conjunto não
Saída para parafusos de dois orifícios (Spanner/Snake-Eye)
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 628600 1,5
EAN/GTIN 4020772040475
Número do fabricante 40477
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Aço especial, retificado na vertical, temperado em tom brunido, com pinos fixos.

Vantagem:

Para porcas de dois orifícios.

Nota:

⌀ pino = ⌀ nominal do pino − 0,1 mm. Campo de tolerância h12.