25 hojas para sierras de sable ″heavy wood + metal″ 150 x 1,25 mm

N.º do artigo: 628250000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 628250000
EAN/GTIN 4007430192622
Número do fabricante 628250000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Rápida, estable, para trabajos duros, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 611 VF
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera 10-100 mm / madera con clavos / plásticos / marco de ventana / especialmente para cortes de inmersión
  • Descripción del producto: Rápido, estable, para trabajos pesados, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 3,2-5,1mm/ 5-8 TPI