{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Embalagem | Caixa de plástico | |
| Cor | azul | |
| Método de produção | com forja | |
| Número de ferramentas | 27 | |
| Tamanho do motor, quadrado interior | 1/2 polegadas | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior | 10 mm | |
| Tipo de produto | inserto para chave de caixa | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Comprimento total | 425 mm | |
| Conjunto | sim | |
| Acionamento | quadrado interior | |
| Saída | para parafusos com sextavado exterior |
| Número do artigo | 6139750 | |
| EAN/GTIN | 4010886613979 | |
| Número do fabricante | 6139750 | |
| Número L | L60160 266 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |