Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase 1, cerámica, 1,15 mm

N.º do artigo: 613575-036
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Medida nominal 1,15 mm
Classe de tolerância 1
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 613575-036
EAN/GTIN 4946368313528
Número do fabricante 613575-036
Número L L40010 16232
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado JCSS
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Clase: 1
  • Longitud [mm]: 1:15
  • Material: Cerámica
  • Pulgada/Métrica: Métrico