Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 1, acero, 9.5 mm

N.º do artigo: 611649-031
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 9,5 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 611649-031
EAN/GTIN 4946368263007
Número do fabricante 611649-031
Número L L40010 2087
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Tamaño / Dimensión: 0,084 X 0,054 X 0,022 M
  • Clase: 1
  • Longitud [mm]: 9,5
  • Material: Acero
  • Pulgada/Métrica: Métrico