Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 24X26

N.º do artigo: 610600 24X26
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 348 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 24 mm
Tamanho da chave 2 26 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 270 mm
largura máxima da boca b1 54 mm
largura máxima da boca b2 58 mm
altura máxima da boca h 9 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 610600 24X26
EAN/GTIN 4062406220402
Número do fabricante 610600 24X26
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.