Peldaños de plataforma 45° móvil Ancho de peldaño 600 mm 7 peldaños Aluminio acanalado

N.º do artigo: 600767
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Inclinação 45 grau
Alcance 2 200 mm
Largura da base 1 m
Diâmetro do corrimão 40 mm
Carga por área máx. 150 kg
Carga por degrau máx. 150 kg
Número de degraus, sem plataforma 7
Largura dos degraus 600 mm
Profundidade dos degraus 225 mm
Revestimento dos degraus alumínio
Altura 2,57 m
Altura vertical 1,46 m
Largura da plataforma 460 mm
Profundidade da plataforma 460 mm
Material da plataforma alumínio
Plataforma com guarda-corpo sim
Altura da plataforma com guarda-corpo 1 100 mm
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, Rodas orientáveis sim
Travão de imobilização, roda fixa sim
Número de rolos, Rodas orientáveis 2 un.
Número de rolos, roda fixa 2 un.
Número de rodas/rolos 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 100 mm; 125 mm
Tipo de produto degrau de plataforma
Acessibilidade de um lado
Modelo do degrau degrau
Com regulação da altura não
Plataforma disponível sim
Superfície da área do degrau estrias
Fixa não
Capacidade de carga 300 kg
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 600767
EAN/GTIN 4031405931619
Número do fabricante 600767
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Escalera móvil con plataforma de aluminio con inclinación de 45°
  • Ancho de los peldaños y la plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (profundidad: 225 mm) montada a la misma altura que la plataforma (superficie total de apoyo: 685 mm)
  • Diseño de peldaños y plataforma de serie en aluminio estriado (R 11), opcionalmente también disponible con otros revestimientos.
  • Pasamanos en ambos lados y barandilla de plataforma de 3 lados Ø 40 mm con elementos de unión atornillados de serie (altura de la barandilla: 1.100 mm)
  • Dos ruedas giratorias de Ø 100 mm en la parte ascendente y dos ruedas fijas de Ø 125 mm como tren transversal en la parte de apoyo garantizan un desplazamiento sencillo de un lugar a otro, mientras que los frenos integrados (Totalstop) aseguran una posición estable.
  • Fácil montaje gracias a la entrega en módulos premontados, incluyendo instrucciones de montaje.
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga por escalón 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Fabricado de conformidad con las normas europeas DIN EN ISO 14122 y DIN EN 131-7.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 7 niveles
  • Material: Aluminio
  • Plataforma de apoyo contada como escalón: No
  • Altura: 2570 mm
  • Alcance del brazo: 2200 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Recubrimiento: Aluminio estriado
  • Altura vertical: 1460 mm
  • Anchura del chasis: 1000 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados