{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Inclinação | 60 grau | |
| Alcance | 1 560 mm | |
| Carga por área máx. | 1,5 kg | |
| Carga por degrau máx. | 150 kg | |
| Número de degraus, sem plataforma | 6 | |
| Largura dos degraus | 600 mm | |
| Profundidade dos degraus | 225 mm | |
| Revestimento dos degraus | alumínio | |
| Altura | 2,55 m | |
| Altura vertical | 1,45 m | |
| Altura da plataforma | 1,45 m | |
| Largura da plataforma | 460 mm | |
| Material da plataforma | alumínio | |
| Tipo de produto | degrau de plataforma | |
| Modelo do degrau | degrau | |
| Com regulação da altura | não | |
| Plataforma disponível | sim | |
| Superfície da área do degrau | estrias | |
| Fixa | sim | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 a 4 | |
| Capacidade de carga | 300 kg |
| Número do artigo | 600366 | |
| EAN/GTIN | 4031405003668 | |
| Número do fabricante | 600366 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |