Disco abrasivo tipo copo CBN D×P×A (mm), 125×25×20, Tipo: B126

N.º do artigo: 597360 B126
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Retificação de ferramentas
  • Forma: 12V9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de ferramentas
Granulometria B126
Forma 12V9
⌀ do disco D 125 mm
Largura do disco T 25 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 2 mm
Altura do revestimento abrasivo X 10 mm
Tipo de produto Disco abrasivo tipo copo

Identificação e classificação

Número do artigo 597360 B126
EAN/GTIN 9003178405067
Número do fabricante 840506
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos de ferramentas com revestimento abrasivo CBN em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.
Para uma qualidade de superfície fina com bom desempenho de desbaste. Especificação: B126C75B AMIGO-HSS.

Vantagem:

Para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de aços cementados e de ferramentas (HSS) de alta liga, Stellite.