{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
Tamaño de grano | B126 | |
Forma | 12V9 | |
⌀ de muela D | 125 mm | |
Anchura de muela T | 25 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal | 2 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de vaso |
Número de artículo | 597360 B126 | |
EAN / GTIN | 9003178405067 | |
Número del fabricante | 840506 |