{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de retificação | Esmeriladora | |
| Abrasivo | Grão abrasivo de corindo (A) | |
| Abreviatura abrasivo | A | |
| Granulometria | 36 | |
| Grau de finura | grosso | |
| Especificação | Corindo normal cinzento-azul, grau de dureza M | |
| ⌀ interior do anel redutor | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Forma | 1 | |
| ⌀ do disco D | 175 mm | |
| Largura do disco T | 25 mm | |
| ⌀ do furo H | 32 mm | |
| velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
| Tipo de produto | Disco para esmeriladora |
| Número do artigo | 596310 NK36 | |
| EAN/GTIN | 9003176641634 | |
| Número do fabricante | 664163 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |